ART. 9111 INOX A2 M-05X050 SW3 PIN TORNILLO ALLEN SEG. CAB. CILIN. ROSCA CHAPA

TC Tornillo de seguridad HC + espárrago, rosca métrica

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VSTCHCB5X50EFA2
Rubix:799143763000
fabricante:911125 50
EAN:4043377127648
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca5 mm
Longitud50 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ART. 9111 INOX A2 M-05X050 SW3 PIN TORNILLO ALLEN SEG. CAB. CILIN. ROSCA CHAPA


Tornillos seguridad con cabeza cilindrica con hexagonal interior + pin, rosca para chapa A2 5X50 sw 3 pin
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca5 mm
Longitud50 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normano estándar
Diámetro métricom5
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidada2
Tamaño de huellasw 3 pin
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,90 Sin IVA
/ 100 unidades
117,25 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

50 mm

Diámetro métrico

Seleccione variantes (61)