ART. 9111 INOX A2 M-06X060 SW4 PIN TORNILLO ALLEN SEG. CAB. CILIN. ROSCA CHAPA

TC Tornillo de seguridad HC + espárrago, rosca métrica

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VSTCHCB6X60EFA2
Rubix:799143748000
fabricante:911126 60
EAN:4043377127846
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca6 mm
Longitud60 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ART. 9111 INOX A2 M-06X060 SW4 PIN TORNILLO ALLEN SEG. CAB. CILIN. ROSCA CHAPA


Tornillos seguridad con cabeza cilindrica con hexagonal interior + pin, rosca para chapa A2 6X60 sw 4 pin
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca6 mm
Longitud60 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaNO ESTÁNDAR
Diámetro métricoM6
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidadA2
Tamaño de huellasw 4 pin
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
142,00 Sin IVA
/ 100 unidades
171,82 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

60 mm

Diámetro métrico