DIN 84 INOX A4-50 M-01X004 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA

Tornillos de cabeza plana ranurada

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTCF1X4EFA4-50
Rubix:799136875000
fabricante:008441 4
EAN:4043377009173
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca1 mm
Longitud4 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 84 INOX A4-50 M-01X004 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA


Tornillos cilíndricos con ranura A4-50 1X4
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca1 mm
Longitud4 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 84
Diámetro métricoM1
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidadA4-50
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
1360,00 Sin IVA
/ 1000 unidades
1645,60 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

1 mm

Longitud

4 mm

Material/acabado

Norma

Diámetro métrico

M1