ART. 9504 INOX A4BIMETAL M-05,5X050 SW8 TORNILLO CAB. HEX. PTA. BROCA 6MM C/ARAND EPDM
ranurados con revestimiento plateado liso
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VPTHBI5,5X50EFA4CV
Rubix:799144207000
fabricante:95044B655 50
EAN:4043377255020


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 5.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 50 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : ART. 9504 INOX A4BIMETAL M-05,5X050 SW8 TORNILLO CAB. HEX. PTA. BROCA 6MM C/ARAND EPDM
Tornillos perforadores bimetálicos hexagonales
A4BIMETAL 5,5X50 SW8
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 5.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 50 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | no estándar |
| Diámetro métrico | m5 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Categoría de calidad | a4 |
| Tamaño de huella | sw8 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1252,50 € Sin IVA
/ 250 unidades
1515,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
50 mm