ISO 14583 INOX A2-50 M-02X008 TX6 TORNILLO CAB. CILIN.
Tornillos de cabeza plana de seis lóbulos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCBLTX2X8EFA2-50
Rubix:799137730000
fabricante:1458322 8
EAN:4043377174765


Resumen técnico
| Longitud | 8 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | ISO 14583 |
Detalles de producto : ISO 14583 INOX A2-50 M-02X008 TX6 TORNILLO CAB. CILIN.
Tornillos cab. cilíndrica con ranura multiestrella A2-50 2X8 TX6
Información técnica
Atributos
| Longitud | 8 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | ISO 14583 |
| Diámetro métrico | M2 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Diámetro de rosca | 2 mm |
| Tamaño de huella | t6 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,60 € Sin IVA
/ 1000 unidades
72,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
8 mm