ISO 10642 INOX A4-50 M-24X100 SW14 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.
Tornillos de cabeza avellanada HC con rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:FHC24X100EFA4-50ISO
Rubix:799122710000
fabricante:10642424 100
EAN:4043377182838


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 24 mm |
|---|---|
| Longitud | 100 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
Detalles de producto : ISO 10642 INOX A4-50 M-24X100 SW14 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.
Tornillos avellanados hex. interior y rosca total A4-50 24X100 sw14
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 24 mm |
|---|---|
| Longitud | 100 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Diámetro métrico | M24 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Categoría de calidad | A4-50 |
| Tamaño de huella | sw14 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
936,80 € Sin IVA
/ 10 unidades
1133,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
24 mm
Longitud
100 mm
Material/acabado
Diámetro métrico
M24