DIN 7983 INOX A2 M-02,9X032 PH1 TORNILLO CAB. GOTA SEBO ROSCA CHAPA

Tornillo de terraja PH de cabeza avellanada ovalada

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTTFB2,9X32PHEFA2
Rubix:799134727000
fabricante:7983229 32
EAN:4043377169280
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca2.9 mm
Longitud32 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7983 INOX A2 M-02,9X032 PH1 TORNILLO CAB. GOTA SEBO ROSCA CHAPA


Tornillos p/chapa gota de sebo y ranura en cruz A2 2,9X32 PH1
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca2.9 mm
Longitud32 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 7983
Diámetro métricom2
Tipo de huellaphillips (ph)
Categoría de calidada2
Tamaño de huellaph1
Tipo de roscachapa metálica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,60 Sin IVA
/ 1000 unidades
101,16 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

32 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (382)