ISO 14581 INOX A4-50 M-10X060 TX50 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos de cabeza avellanada reducida con seis lóbulos internos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFTTX10X60EFA4-50
Rubix:799131808000
fabricante:14581410 60
EAN:4043377342614


Resumen técnico
| Longitud | 60 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | ISO 14581 |
Detalles de producto : ISO 14581 INOX A4-50 M-10X060 TX50 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos avellanados con multiestrella A4-50 10X60/60 TX50
Información técnica
Atributos
| Longitud | 60 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | ISO 14581 |
| Diámetro métrico | M10 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | A4-50 |
| Diámetro de rosca | 10 mm |
| Tamaño de huella | t50 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
439,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
531,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
60 mm