ISO 10642 INOX A2-50 M-16X040 SW10 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada HC con rosca completa

Ver información técnica

Referencias

Spartex:FHC16X40EFA2-50ISO
Rubix:799122784000
fabricante:10642216 40
EAN:4043377180681
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca16 mm
Longitud40 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 10642 INOX A2-50 M-16X040 SW10 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.


Tornillos avellanados hex. interior y rosca total A2-50 16X40 sw10
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca16 mm
Longitud40 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 7991 / ISO 10642
Diámetro métricoM16
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidadA2-50
Tamaño de huellasw10
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
105,25 Sin IVA
/ 25 unidades
127,35 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

16 mm

Longitud

40 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

M16

Tipo de huella