ISO 14581 INOX A2-50 M-10X030 TX50 TORNILLO CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada reducida con seis lóbulos internos

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTFTTX10X30EFA2-50
Rubix:799131819000
fabricante:14581210 30
EAN:4043377342461
brand logo

Resumen técnico

Longitud30 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaISO 14581
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14581 INOX A2-50 M-10X030 TX50 TORNILLO CAB. AVELL.


Tornillos avellanados con multiestrella A2-50 10X30 TX50

Información técnica


Atributos
Longitud30 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaISO 14581
Diámetro métricoM10
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Categoría de calidadA2-50
Diámetro de rosca10 mm
Tamaño de huellat50
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
180,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
217,80 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

30 mm

Material/acabado

Diámetro métrico