ISO 10642 INOX A2-50 M-16X150 SW10 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.
Tornillos de cabeza avellanada HC con rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:FHC16X150EFA2-50ISO
Rubix:799122791000
fabricante:10642216 150
EAN:4043377180636


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 16 mm |
|---|---|
| Longitud | 150 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : ISO 10642 INOX A2-50 M-16X150 SW10 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.
Tornillos avellanados hex. interior y rosca total A2-50 16X150 sw10
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 16 mm |
|---|---|
| Longitud | 150 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Diámetro métrico | M16 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Tamaño de huella | sw10 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
398,50 € Sin IVA
/ 25 unidades
482,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
16 mm
Longitud
150 mm
Material/acabado
Diámetro métrico
M16