DIN 7983 INOX A4 M-04,2X050 PZ2 TORNILLO CAB. GOTA SEBO ROSCA CHAPA

Tornillo de terraja PH de cabeza avellanada ovalada

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTTFB4,2X50PZEFA4
Rubix:799134433000
fabricante:79834042 50
EAN:4043377170576
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca4.2 mm
Longitud50 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7983 INOX A4 M-04,2X050 PZ2 TORNILLO CAB. GOTA SEBO ROSCA CHAPA


Tornillos p/chapa gota de sebo y ranura en cruz A4 4,2X50 pz2
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4.2 mm
Longitud50 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 7983
Diámetro métricoM4
Tipo de huellapozidriv (pz)
Categoría de calidadA4
Tamaño de huellapz2
Tipo de roscachapa metálica
Superficie del hilototal
63,76 Sin IVA
/ 200 unidades
77,15 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

50 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella