ISO 14583 INOX A4-50 M-01,6X008 TX5 TORNILLO CAB. CILIN.

Tornillos de cabeza plana de seis lóbulos

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTCBLTX1,6X8EFA4-50
Rubix:799137807000
fabricante:14583416 8
EAN:4043377294265
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca1.6 mm
Longitud8 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14583 INOX A4-50 M-01,6X008 TX5 TORNILLO CAB. CILIN.


Tornillos cab. cilíndrica con ranura multiestrella A4-50 1,6X8 TX5
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca1.6 mm
Longitud8 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaISO 14583
Diámetro métricoM1,6
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Categoría de calidadA4-50
Tamaño de huellat5
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
505,90 Sin IVA
/ 1000 unidades
612,14 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

8 mm

Material/acabado

Diámetro métrico