DIN 7983 INOX A2 M-03,9X045 PH2 TORNILLO CAB. GOTA SEBO ROSCA CHAPA

Tornillo de terraja PH de cabeza avellanada ovalada

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTTFB3,9X45PHEFA2
Rubix:799134547000
fabricante:7983239 45
EAN:4043377169518
brand logo

Resumen técnico

Longitud45 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 7983
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7983 INOX A2 M-03,9X045 PH2 TORNILLO CAB. GOTA SEBO ROSCA CHAPA


Tornillos p/chapa gota de sebo y ranura en cruz A2 3,9X45 PH2

Información técnica


Atributos
Longitud45 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 7983
Diámetro métricoM3
Tipo de huellaphillips (ph)
Categoría de calidadA2
Diámetro de rosca3.9 mm
Tamaño de huellaph2
Tipo de roscachapa metálica
Superficie del hilototal
86,40 € Sin IVA
/ 500 unidades
104,54 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

45 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella