ISO 10642 INOX A2-50 M-16X140 SW10 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.
Tornillos de cabeza avellanada HC con rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:FHC16X140EFA2-50ISO
Rubix:799122793000
fabricante:10642216 140
EAN:4043377180629


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 16 mm |
|---|---|
| Longitud | 140 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ISO 10642 INOX A2-50 M-16X140 SW10 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.
Tornillos avellanados hex. interior y rosca total A2-50 16X140 sw10
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 16 mm |
|---|---|
| Longitud | 140 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 7991 / iso 10642 |
| Diámetro métrico | m16 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Tamaño de huella | sw10 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
372,00 € Sin IVA
/ 25 unidades
450,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
16 mm
Longitud
140 mm
Material/acabado
Diámetro métrico
m16