ISO 10642 INOX A2-50 M-06X070 SW4 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada HC con rosca completa

Ver información técnica

Referencias

Spartex:FHC6X70EFA2-50ISO
Rubix:799122529000
fabricante:1064226 70
EAN:4043377181688
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca6 mm
Longitud70 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 10642 INOX A2-50 M-06X070 SW4 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.


Tornillos avellanados hex. interior y rosca total A2-50 6X70 sw4
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca6 mm
Longitud70 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 7991 / ISO 10642
Diámetro métricoM6
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidadA2-50
Tamaño de huellasw4
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
73,67 Sin IVA
/ 100 unidades
89,14 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

6 mm

Longitud

70 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

M6

Tipo de huella