ISO 10642 INOX A4-50 M-10X065 SW6 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada HC con rosca completa

Ver información técnica
Referencias
Spartex:FHC10X65EFA4-50ISO
Rubix:799122858000
fabricante:10642410 65
EAN:4043377243645
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca10 mm
Longitud65 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 10642 INOX A4-50 M-10X065 SW6 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.


Tornillos avellanados hex. interior y rosca total A4-50 10X65 sw6
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca10 mm
Longitud65 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 7991 / iso 10642
Diámetro métricom10
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidada4-50
Tamaño de huellasw6
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,50 Sin IVA
/ 50 unidades
165,16 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

10 mm

Longitud

65 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

m10

Tipo de huella

Seleccione variantes (525)