ISO 14580 INOX A4-50 M-03X006 TX10 TORNILLO CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos cabeza plana de seis lóbulos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCBTX3X6EFA4-50
Rubix:799137283000
fabricante:1458043 6
EAN:4043377413208


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 6 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : ISO 14580 INOX A4-50 M-03X006 TX10 TORNILLO CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos cilindricos S+P con cabeza pequena SVZ A4-50 3X6 TX10
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 6 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | iso 14580 |
| Diámetro métrico | m3 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | a4-50 |
| Tamaño de huella | t10 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
337,60 € Sin IVA
/ 1000 unidades
408,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
6 mm