ISO 14580 INOX A4-50 M-05X010 TX25 TORNILLO CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos cabeza plana de seis lóbulos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCBTX5X10EFA4-50
Rubix:799137243000
fabricante:1458045 10
EAN:4043377413543


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 10 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : ISO 14580 INOX A4-50 M-05X010 TX25 TORNILLO CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos cilindricos S+P con cabeza pequena SVZ A4-50 5X10 TX25
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 10 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | iso 14580 |
| Diámetro métrico | m5 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | a4-50 |
| Tamaño de huella | t25 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
390,20 € Sin IVA
/ 500 unidades
472,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
10 mm