ISO 10642 INOX A2-50 M-10X065 SW6 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada HC con rosca completa

Ver información técnica

Referencias

Spartex:FHC10X65EFA2-50ISO
Rubix:799122859000
fabricante:10642210 65
EAN:4043377243638
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca10 mm
Longitud65 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 10642 INOX A2-50 M-10X065 SW6 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.


Tornillos avellanados hex. interior y rosca total A2-50 10X65 sw6
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca10 mm
Longitud65 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 7991 / ISO 10642
Diámetro métricoM10
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidadA2-50
Tamaño de huellasw6
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
88,50 Sin IVA
/ 50 unidades
107,08 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

10 mm

Longitud

65 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

M10

Tipo de huella