ISO 14583 INOX A2-70 M-08X010 TX45 TORNILLO CAB. CILIN.
Tornillos de cabeza plana de seis lóbulos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCBLTX8X10EFA2-70
Rubix:799137456000
fabricante:1458328 10
EAN:4043377233387


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 10 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : ISO 14583 INOX A2-70 M-08X010 TX45 TORNILLO CAB. CILIN.
Tornillos cab. cilíndrica con ranura multiestrella A2-70 8X10 TX45
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 10 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | ISO 14583 |
| Diámetro métrico | M8 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Tamaño de huella | t45 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,38 € Sin IVA
/ 200 unidades
163,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
10 mm