ISO 10642 INOX A2-50 M-08X045 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.
Tornillos de cabeza avellanada HC con rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:FHC8X45EFA2-50ISO
Rubix:799122488000
fabricante:1064228 45
EAN:4043377181893


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 45 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : ISO 10642 INOX A2-50 M-08X045 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.
Tornillos avellanados hex. interior y rosca total A2-50 8X45 sw5
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 45 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Diámetro métrico | M8 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Tamaño de huella | sw5 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,89 € Sin IVA
/ 100 unidades
91,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
8 mm
Longitud
45 mm
Material/acabado
Diámetro métrico
M8