ISO 14581 INOX A2-50 M-05X050 TX25 TORNILLO CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada reducida con seis lóbulos internos

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTFTTX5X50EFA2-50
Rubix:799131635000
fabricante:1458125 50
EAN:4043377232687
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca5 mm
Longitud50 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14581 INOX A2-50 M-05X050 TX25 TORNILLO CAB. AVELL.


Tornillos avellanados con multiestrella A2-50 5X50/50 TX25
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca5 mm
Longitud50 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaISO 14581
Diámetro métricoM5
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Categoría de calidadA2-50
Tamaño de huellat25
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
93,38 Sin IVA
/ 200 unidades
112,99 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

50 mm

Material/acabado

Diámetro métrico