DIN 964 INOX A4-70 M-10X035 TORNILLO CAB. GOTA SEBO RANURADA

Tornillos de cabeza avellanada ovalada ranurada

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMTFBF10X35EFA4-70
Rubix:799135173000
fabricante:0964410 35
EAN:4043377114488
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca10 mm
Longitud35 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 964 INOX A4-70 M-10X035 TORNILLO CAB. GOTA SEBO RANURADA


Tornillos avellanados gota de sebo con ranura A4-70 10X35
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca10 mm
Longitud35 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 964
Diámetro métricom10
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidada4-70
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
295,00 Sin IVA
/ 100 unidades
356,95 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

35 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Seleccione variantes (215)