DIN 963 INOX A2-70 M-06X020 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA

Tornillos de cabeza avellanada ranurada

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTFF6X20EFA2-70
Rubix:799114929000
fabricante:096326 20
EAN:4043377110503
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca6 mm
Longitud20 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 963 INOX A2-70 M-06X020 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA


Tornillos avellanados con ranura A2-70 6X20
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca6 mm
Longitud20 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 963
Diámetro métricoM6
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidadA2-70
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
158,40 Sin IVA
/ 500 unidades
191,66 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

6 mm

Longitud

20 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

M6