ISO 14580 INOX A2-50 M-06X050 TX30 TORNILLO CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos cabeza plana de seis lóbulos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCBTX6X50EFA2-50
Rubix:799137178000
fabricante:1458026 50/50
EAN:4043377394576


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 50 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : ISO 14580 INOX A2-50 M-06X050 TX30 TORNILLO CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos cilindricos S+P con cabeza pequena SVZ A2-50 6X50/50 TX30
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 50 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | ISO 14580 |
| Diámetro métrico | M6 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Tamaño de huella | t30 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
222,00 € Sin IVA
/ 200 unidades
268,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
50 mm