DIN 966 INOX A4-50 M-03X012 PH1 TORNILLO CAB. GOTA SEBO
Tornillos de cabeza avellanada ovalada en cruz
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTFBPH3X12EFA4-50
Rubix:799128709000
fabricante:096643 12
EAN:4043377122797


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 12 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
Detalles de producto : DIN 966 INOX A4-50 M-03X012 PH1 TORNILLO CAB. GOTA SEBO
Tornillos avellanados con gota de sebo A4-50 3X12 PH1
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 12 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 966 |
| Diámetro métrico | M3 |
| Tipo de huella | phillips (ph) |
| Categoría de calidad | A4-50 |
| Tamaño de huella | ph1 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,70 € Sin IVA
/ 500 unidades
55,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
12 mm