DIN 965 INOX A2-50 M-01,6X010 PZ0 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos de cabeza avellanada Phillips PH
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFPZ1,6X10EFA2-50
Rubix:799132508000
fabricante:09652016 10
EAN:4043377116031


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 1.6 mm |
|---|---|
| Longitud | 10 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : DIN 965 INOX A2-50 M-01,6X010 PZ0 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos avellanados con mortaja A2-50 1,6X10 pz0
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 1.6 mm |
|---|---|
| Longitud | 10 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 965 |
| Diámetro métrico | m1,6 |
| Tipo de huella | pozidriv (pz) |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Tamaño de huella | pz0 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
280,90 € Sin IVA
/ 1000 unidades
339,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
10 mm