ISO 14584 INOX A4-70 M-05X016 TX25 TORNILLO CAB. GOTA SEBO
Tornillos de cabeza avellanada ovalada de seis lóbulos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFBTX5X16EFA4-70
Rubix:799134343000
fabricante:1458445 16
EAN:4043377291721


Resumen técnico
| Longitud | 16 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 966 / ISO 14584 |
Detalles de producto : ISO 14584 INOX A4-70 M-05X016 TX25 TORNILLO CAB. GOTA SEBO
Tornillos avellanados con gota de sebo con multiestrella A4-70 5X16 TX25
Información técnica
Atributos
| Longitud | 16 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 966 / ISO 14584 |
| Diámetro métrico | M5 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | A4-70 |
| Diámetro de rosca | 5 mm |
| Tamaño de huella | t25 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,05 € Sin IVA
/ 500 unidades
171,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
16 mm