ISO 10642 INOX A4-50 M-05X012 SW3 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada HC con rosca completa

Ver información técnica

Referencias

Spartex:FHC5X12EFA4-50ISO
Rubix:799114461000
fabricante:1064245 12
EAN:4043377183217
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca5 mm
Longitud12 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 10642 INOX A4-50 M-05X012 SW3 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.


Tornillos avellanados hex. interior y rosca total A4-50 5X12 sw3
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca5 mm
Longitud12 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 7991 / ISO 10642
Diámetro métricoM5
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidadA4-50
Tamaño de huellasw3
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
91,45 Sin IVA
/ 500 unidades
110,65 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

5 mm

Longitud

12 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

M5

Tipo de huella