ISO 14580 INOX A4-50 M-04X050 TX20 TORNILLO CAB. CILIN. MEDIA ROSCA
Tornillos cabeza plana de seis lóbulos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCBTX4X50PFA4-50
Rubix:799137251000
fabricante:1458044 50
EAN:4043377413512


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 50 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
Detalles de producto : ISO 14580 INOX A4-50 M-04X050 TX20 TORNILLO CAB. CILIN. MEDIA ROSCA
Tornillos cilindricos S+P con cabeza pequena SVZ A4-50 4X50 TX20
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 50 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | ISO 14580 |
| Diámetro métrico | M4 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | A4-50 |
| Tamaño de huella | t20 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
830,00 € Sin IVA
/ 500 unidades
1004,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
50 mm