DIN 966 INOX A4-70 M-05X045 PZ2 TORNILLO CAB. GOTA SEBO

Tornillos de cabeza avellanada ovalada en cruz

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTFBPZ5X45EFA4-70
Rubix:799137514000
fabricante:0966405 45
EAN:4043377289964
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud45 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 966
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 966 INOX A4-70 M-05X045 PZ2 TORNILLO CAB. GOTA SEBO


Tornillos avellanados con gota de sebo A4-70 5X45 pz2
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud45 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 966
Diámetro métricoM5
Tipo de huellapozidriv (pz)
Categoría de calidadA4-70
Diámetro de rosca5 mm
Tamaño de huellapz2
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
336,70 € Sin IVA
/ 500 unidades
407,41 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

45 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella