DIN 965 INOX A2-70 M-08X130 PH4 TORNILLO CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada Phillips PH

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTFPH8X130EFA2-70
Rubix:799132564000
fabricante:096528 130
EAN:4043377117984
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca8 mm
Longitud130 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 965 INOX A2-70 M-08X130 PH4 TORNILLO CAB. AVELL.


Tornillos avellanados con mortaja A2-70 8X130 PH4
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca8 mm
Longitud130 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 965
Diámetro métricoM8
Tipo de huellaphillips (ph)
Categoría de calidadA2-70
Tamaño de huellaph4
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
371,00 Sin IVA
/ 100 unidades
448,91 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

130 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella