ISO 14580 INOX A4-50 M-03X012 TX10 TORNILLO CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos cabeza plana de seis lóbulos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCBTX3X12EFA4-50
Rubix:799137311000
fabricante:1458043 12
EAN:4043377413239


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 12 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : ISO 14580 INOX A4-50 M-03X012 TX10 TORNILLO CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos cilindricos S+P con cabeza pequena SVZ A4-50 3X12 TX10
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 12 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | iso 14580 |
| Diámetro métrico | m3 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | a4-50 |
| Tamaño de huella | t10 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
431,30 € Sin IVA
/ 1000 unidades
521,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
12 mm