ISO 14583 INOX A4-50 M-02X004 TX6 TORNILLO CAB. CILIN.
Tornillos de cabeza plana de seis lóbulos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCBLTX2X4EFA4-50
Rubix:799137735000
fabricante:1458342 4
EAN:4043377177377


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 2 mm |
|---|---|
| Longitud | 4 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : ISO 14583 INOX A4-50 M-02X004 TX6 TORNILLO CAB. CILIN.
Tornillos cab. cilíndrica con ranura multiestrella A4-50 2X4 TX6
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 2 mm |
|---|---|
| Longitud | 4 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | iso 14583 |
| Diámetro métrico | m2 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | a4-50 |
| Tamaño de huella | t6 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,80 € Sin IVA
/ 1000 unidades
91,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
4 mm