ISO 14580 INOX A2-50 M-02X018 TX6 TORNILLO CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos cabeza plana de seis lóbulos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCBTX2X18EFA2-50
Rubix:799137338000
fabricante:1458022 18
EAN:4043377412782


Resumen técnico
| Longitud | 18 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | ISO 14580 |
Detalles de producto : ISO 14580 INOX A2-50 M-02X018 TX6 TORNILLO CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos cilindricos S+P con cabeza pequena SVZ A2-50 2X18 TX6
Información técnica
Atributos
| Longitud | 18 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | ISO 14580 |
| Diámetro métrico | M2 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Diámetro de rosca | 2 mm |
| Tamaño de huella | t6 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1140,00 € Sin IVA
/ 1000 unidades
1379,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
18 mm