ISO 14579 INOX A2-70 M-06X014 TX30 TORNILLO CAB. CILIN. TODO ROSCA

Tornillos de cabeza plana de seis lóbulos

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTCTX6X14EFA2-70
Rubix:799135399000
fabricante:1457926 14
EAN:4043377256874
brand logo

Resumen técnico

Longitud14 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 912 / ISO 14579
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14579 INOX A2-70 M-06X014 TX30 TORNILLO CAB. CILIN. TODO ROSCA


Tornillos cilíndricos con multiestrella A2-70 6X14 TX30

Información técnica


Atributos
Longitud14 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 912 / ISO 14579
Diámetro métricoM6
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Categoría de calidadA2-70
Diámetro de rosca6 mm
Tamaño de huellat30
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
80,24 € Sin IVA
/ 200 unidades
97,09 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

14 mm

Material/acabado

Diámetro métrico