DIN 966 INOX A2-70 M-08X016 PH4 TORNILLO CAB. GOTA SEBO

Tornillos de cabeza avellanada ovalada en cruz

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTFBPH8X16EFA2-70
Rubix:799128527000
fabricante:096628 16
EAN:4043377122018
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca8 mm
Longitud16 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 966 INOX A2-70 M-08X016 PH4 TORNILLO CAB. GOTA SEBO


Tornillos avellanados con gota de sebo A2-70 8X16 PH4
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca8 mm
Longitud16 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 966
Diámetro métricom8
Tipo de huellaphillips (ph)
Categoría de calidada2-70
Tamaño de huellaph4
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,32 Sin IVA
/ 200 unidades
149,22 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

16 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (277)