ISO 7380-2 INOX A2-50 M-08X008 TX40 TORNILLO CAB. RED. C/ARAND.

Tornillo SPC de cabeza ovalada con brida, rosca completa

Ver información técnica
Referencias
Spartex:BHCETX8X8EFA2-50
Rubix:799126834000
fabricante:738022T8 8
EAN:4043377315564
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca8 mm
Longitud8 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 7380-2 INOX A2-50 M-08X008 TX40 TORNILLO CAB. RED. C/ARAND.


Tornillo cab.cil.y brida multiestrella,rosca total A2-50 8X8/8 TX40
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca8 mm
Longitud8 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normaiso 7380
Diámetro métricom8
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidada2-50
Tamaño de huellat40
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
348,20 Sin IVA
/ 500 unidades
421,32 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

8 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (653)