ISO 7380-1 INOX A2-50 M-06X120 TX30 TORNILLO CAB. RED.
Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal, rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:BHCTX6X120EFA2-50
Rubix:799126584000
fabricante:738012T6 120
EAN:4043377312914


Resumen técnico
| Longitud | 120 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | ISO 7380 |
Detalles de producto : ISO 7380-1 INOX A2-50 M-06X120 TX30 TORNILLO CAB. RED.
Tornillos cab.cil. multiestrella, rosca total A2-50 6X120/120 TX30
Información técnica
Atributos
| Longitud | 120 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | ISO 7380 |
| Diámetro métrico | M6 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Diámetro de rosca | 6 mm |
| Tamaño de huella | t30 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
284,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
343,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
120 mm