ISO 7380-1 INOX A4-50 M-03X006 SW2 TORNILLO ALLEN CAB. RED.
Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal, rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:VTCBP3X6EFA4
Spartex:BHC3X6EFA4-50
Rubix:799114637000
fabricante:7380143 6
EAN:4043377208637


Resumen técnico
| Longitud | 6 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | ISO 7380 |
Detalles de producto : ISO 7380-1 INOX A4-50 M-03X006 SW2 TORNILLO ALLEN CAB. RED.
Tornillos cab.cil. hexágono interior, rosca total A4-50 3X6/6 sw2
Información técnica
Atributos
| Longitud | 6 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | ISO 7380 |
| Diámetro métrico | M3 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | A4-50 |
| Diámetro de rosca | 3 mm |
| Tamaño de huella | sw2 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,00 € Sin IVA
/ 1000 unidades
106,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
6 mm