ISO 7380-2 INOX A2-50 M-12X035 SW8 TORNILLO ALLEN CAB. RED. C/ARAND.

Tornillo SPC de cabeza ovalada con brida, rosca completa

Ver información técnica

Referencias

Spartex:BHCE12X35EFA2-50
Rubix:799127434000
fabricante:73802212 35
EAN:4043377266378
brand logo

Resumen técnico

Longitud35 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaISO 7380
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 7380-2 INOX A2-50 M-12X035 SW8 TORNILLO ALLEN CAB. RED. C/ARAND.


Tornillos cab.cil. hex. int. y brida, rosca total A2-50 12X35/35 sw8

Información técnica


Atributos
Longitud35 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaISO 7380
Diámetro métricoM12
Tipo de huellahexágono hueco
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidadA2-50
Diámetro de rosca12 mm
Tamaño de huellasw8
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
110,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
133,10 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

35 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella