DIN 603 INOX A2-70 M-06X120 TORNILLO CAB. RED. CUELLO CUADR. MEDIA ROSCA

Tornillo de cabeza ovalada con collar cuadrado y rosca completa

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTRCC6X120PFA2-70
Rubix:799136654000
fabricante:060326 120
EAN:4043377320186
brand logo

Resumen técnico

Longitud120 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 603
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 603 INOX A2-70 M-06X120 TORNILLO CAB. RED. CUELLO CUADR. MEDIA ROSCA


Torn. cabeza redonda, cuello cuadrado, todo rosca A2-70 6X120

Información técnica


Atributos
Longitud120 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 603
Diámetro métricoM6
Tipo de huellacuadrado
Categoría de calidadA2-70
Diámetro de rosca6 mm
Tipo de roscamétrica
Superficie del hiloparcial
397,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
480,37 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

120 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella