ISO 7380-2 INOX A4-50 M-05X018 TX25 TORNILLO CAB. RED. C/ARAND.

Tornillo SPC de cabeza ovalada con brida, rosca completa

Ver información técnica

Referencias

Spartex:BHCETX5X18EFA4-50
Rubix:799126961000
fabricante:738024T5 18
EAN:4043377311498
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud18 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaISO 7380
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 7380-2 INOX A4-50 M-05X018 TX25 TORNILLO CAB. RED. C/ARAND.


Tornillo cab.cil.y brida multiestrella,rosca total A4-50 5X18/18 TX25
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud18 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaISO 7380
Diámetro métricoM5
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidadA4-50
Diámetro de rosca5 mm
Tamaño de huellat25
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
228,50 € Sin IVA
/ 500 unidades
276,48 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

18 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella