DIN 7985 INOX A4-50 M-02X014 PZ1 TORNILLO CAB. ALOM.
Tornillos de cabeza Phillips
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTBPZ2X14EFA4-50
Rubix:799128987000
fabricante:7985402 14
EAN:4043377177957


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 2 mm |
|---|---|
| Longitud | 14 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : DIN 7985 INOX A4-50 M-02X014 PZ1 TORNILLO CAB. ALOM.
Tornillos cab. cilíndrica con ranura en cruz A4-50 2X14 pz1
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 2 mm |
|---|---|
| Longitud | 14 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 7985 |
| Diámetro métrico | m2 |
| Tipo de huella | pozidriv (pz) |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | a4-50 |
| Tamaño de huella | pz1 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,30 € Sin IVA
/ 1000 unidades
98,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
14 mm