ISO 7380-1 INOX A4-50 M-04X016 TX20 TORNILLO CAB. RED.
Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal, rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:BHCTX4X16EFA4-50
Rubix:799126663000
fabricante:738014T4 16
EAN:4043377313812


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 16 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : ISO 7380-1 INOX A4-50 M-04X016 TX20 TORNILLO CAB. RED.
Tornillos cab.cil. multiestrella, rosca total A4-50 4X16/16 TX20
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 16 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | iso 7380 |
| Diámetro métrico | m4 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | a4-50 |
| Tamaño de huella | t20 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
277,60 € Sin IVA
/ 1000 unidades
335,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
16 mm