ISO 7380-2 INOX A4-50 M-04X025 TX20 TORNILLO CAB. RED. C/ARAND.
Tornillo SPC de cabeza ovalada con brida, rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:BHCETX4X25EFA4-50
Rubix:799126993000
fabricante:738024T4 25
EAN:4043377316264


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 25 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : ISO 7380-2 INOX A4-50 M-04X025 TX20 TORNILLO CAB. RED. C/ARAND.
Tornillo cab.cil.y brida multiestrella,rosca total A4-50 4X25/25 TX20
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 25 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | iso 7380 |
| Diámetro métrico | m4 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | a4-50 |
| Tamaño de huella | t20 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
244,65 € Sin IVA
/ 500 unidades
296,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
25 mm