DIN 7985 INOX A2-70 M-08X016 PH4 TORNILLO CAB. ALOM.

Tornillos de cabeza Phillips

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTBPH8X16EFA2-70
Rubix:799138062000
fabricante:798528 16
EAN:4043377177209
brand logo

Resumen técnico

Longitud16 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 7985
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7985 INOX A2-70 M-08X016 PH4 TORNILLO CAB. ALOM.


Tornillos cab. cilíndrica con ranura en cruz A2-70 8X16 PH4

Información técnica


Atributos
Longitud16 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 7985
Diámetro métricoM8
Tipo de huellaphillips (ph)
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidadA2-70
Diámetro de rosca8 mm
Tamaño de huellaph4
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
160,46 € Sin IVA
/ 200 unidades
194,16 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

16 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella