DIN 7985 INOX A2-70 M-08X050 PH4 TORNILLO CAB. ALOM.
Tornillos de cabeza Phillips
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTBPH8X50EFA2-70
Rubix:799145855000
fabricante:798528 50
EAN:4043377177278


Resumen técnico
| Longitud | 50 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 7985 |
Detalles de producto : DIN 7985 INOX A2-70 M-08X050 PH4 TORNILLO CAB. ALOM.
Tornillos cab. cilíndrica con ranura en cruz A2-70 8X50 PH4
Información técnica
Atributos
| Longitud | 50 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 7985 |
| Diámetro métrico | M8 |
| Tipo de huella | phillips (ph) |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Diámetro de rosca | 8 mm |
| Tamaño de huella | ph4 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
282,00 € Sin IVA
/ 200 unidades
341,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
50 mm