DIN 7985 INOX A4-50 M-03X022 PH1 TORNILLO CAB. ALOM.

Tornillos de cabeza Phillips

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTBPH3X22EFA4-50
Rubix:799138229000
fabricante:798543 22
EAN:4043377179104
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca3 mm
Longitud22 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7985 INOX A4-50 M-03X022 PH1 TORNILLO CAB. ALOM.


Tornillos cab. cilíndrica con ranura en cruz A4-50 3X22 PH1
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca3 mm
Longitud22 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 7985
Diámetro métricoM3
Tipo de huellaphillips (ph)
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidadA4-50
Tamaño de huellaph1
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
79,80 Sin IVA
/ 500 unidades
96,56 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

22 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella